Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015607
Cod. Produttore
0015607
Cod. EAN
4044773033687

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 CY 7G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 CY con 7 fili di sezione 0,75 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e flessibilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

226 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex 150 Cy