Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011011/100
Cod. Produttore
0011011/100
Cod. EAN
4044774537160

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Sezione conduttori: 7G0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Serie: OLFLEX 140
  • Codice merceologico: 080401
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 H05VV5-F 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni professionali e domestiche. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo. Con una classificazione merceologica di 080401, questo prodotto è la soluzione ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² H05Vv5-f