Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002726
Cod. Produttore
70002726
Cod. EAN
4044773298239

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Numero conduttori: 7
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione meccanica: Affidabile
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche. Il suo design spiralato facilita l'installazione e l'adattamento in spazi ristretti. Con una sezione di 0,75 mm², è ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e sistemi di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,75/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato