Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002729
Cod. Produttore
70002729
Cod. EAN
4044773298055

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 2000 m
  • Alta flessibilità: Garantita
  • Protezione meccanica: Eccellente
  • Uso: Industriale
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/2000, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali, dove la durabilità è fondamentale. Con una lunghezza di 2000 metri, è perfetto per ogni esigenza di connettività elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,75/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato