Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002728
Cod. Produttore
70002728
Cod. EAN
4044773298086

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Tipo: cavo spiralato
  • Applicazioni: industriale e mobile
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: materiali di qualità
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Serie: Olflex Spiral 400 P
  • Uso: alimentazione e segnale
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Spiral 400 P è un cavo elettrico spiralato caratterizzato da 7 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. La sua struttura spiralata facilita l’installazione e l’adattamento in spazi ristretti o in presenza di movimenti frequenti, rendendolo ideale per l’alimentazione di macchinari e attrezzature mobili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni operative gravose. La combinazione di conduttori multipli e sezione adeguata lo rende adatto a trasmettere segnali e potenza con sicurezza e precisione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,75/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato