Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002727
Cod. Produttore
70002727
Cod. EAN
4044773298215

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G0,75 mm²
  • Lunghezza: 1000 metri
  • Struttura: Spiralata
  • Materiale: Durevole e flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Gestione cavi: Ottimale
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
  • Installazione: Facilitata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 7G0,75 mm² e una lunghezza di 1000 metri, questo cavo è realizzato con materiali durevoli e flessibili, ideali per ambienti industriali. La sua struttura spiralata offre una gestione ottimale dei cavi, riducendo l'ingombro e facilitando l'installazione. Scegli OLFLEX SPIRAL 400 P per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,75/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato