Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023304
Cod. Produttore
0023304
Cod. EAN
4044776102632

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO FD 865 CP 7G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 7 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili di alta qualità, assicurando ottima conduttività e flessibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e impianti che richiedono materiali resistenti e performanti. La costruzione del conduttore e la sua superficie sono studiate per offrire durabilità e facilità di posa, mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp