Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026204/50
Cod. Produttore
0026204/50
Cod. EAN
4044774621890

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G0,5 mm²
  • Flessibilità elevata: sì
  • Resistenza all'usura: eccellente
  • Adatto per spazi ristretti: sì
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità ideale per applicazioni flessibili. Prodotto con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione avanzata garantisce una resistenza eccellente all'usura e alla flessione, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti. Con un design innovativo, questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione duratura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy