Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026204/1000
Cod. Produttore
0026204/1000
Cod. EAN
4044774621937

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G0,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Robustezza: alta
  • Uso: industriale/commerciale
  • Serie: Olflex Classic FD 810 CY
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri l'Olflex Classic FD 810 CY 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Con una sezione di 7G0,5, offre una trasmissione di energia affidabile e sicura, assicurando che i tuoi progetti elettrici siano sempre all'altezza delle aspettative.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy