Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026204
Cod. Produttore
0026204
Cod. EAN
4044773043716

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 450/750 V
  • Sezione cavi: 7 x 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70 °C
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: Elevata flessibilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,5, una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Il suo design innovativo e la colorazione distintiva lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole, perfetto per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy