Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026404/100
Cod. Produttore
0026404/100
Cod. EAN
4044774625911

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: resistente
  • Colorazione: distintiva
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti complessi. Con una colorazione distintiva, si integra perfettamente in ogni installazione. Scegli OLFLEX per affidabilità e sicurezza nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp