Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026104/50
Cod. Produttore
0026104/50
Cod. EAN
4044774619255

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavi: 7G0,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: materiali durevoli
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità garantisce un'installazione semplice e veloce, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810