Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026104
Cod. Produttore
0026104
Cod. EAN
4044773452990

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7 x 0,5 mm²
  • Alta resistenza: chimica e abrasione
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: applicazioni industriali
  • Design: compatto
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione avanzata assicura un'elevata resistenza agli agenti chimici e all'abrasione, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810