Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314007/50
Cod. Produttore
1314007/50
Cod. EAN
4044774609997

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 415 CP
  • Tensione nominale: 415 V
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e flessibilità, mentre il design ottimizzato facilita l'installazione. Disponibile in una finitura elegante, il cavo combina efficienza e stile, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando