Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314007/100
Cod. Produttore
1314007/100
Cod. EAN
4044774610009

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo conduttore: multifilare
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 415 CP
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: uso elettrico
  • Durata: ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 415 CP con 7 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica e una classe di conduttore che garantiscono affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La struttura a più fili contribuisce a una migliore conduttività e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando