Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312007/100
Cod. Produttore
1312007/100
Cod. EAN
4044774604053

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione cavi: 7 x 0,5 mm²
  • Alta flessibilità: si
  • Materiale resistente: elevata durata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Ottima conduttività: garantita
  • Design innovativo: per ambienti esigenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design innovativo assicura una lunga durata e un'ottima conduttività, perfetto per ambienti di lavoro esigenti. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione affidabile e performante nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando