Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136007/50
Cod. Produttore
1136007/50
Cod. EAN
4044774570334

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una durata eccezionale. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design robusto assicura un funzionamento affidabile nel tempo. Scegli il cavo OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi nelle tue soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Comando