Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019906
Cod. Produttore
10019906
Cod. EAN
4044774391076

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Conduttori: 7G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Leggere e medie
  • Protezione: Resistente
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione affidabile contro le sollecitazioni ambientali. Con una sezione di 0,5 mm², è ideale per impieghi leggeri e medi. La sua flessibilità permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H