Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019906/100
Cod. Produttore
10019906/100
Cod. EAN
4044774589367

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,5 N
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,5 è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con 7 fili, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. La superficie del conduttore è progettata per garantire una conduzione efficiente e duratura. Questo cavo rispetta gli standard AWG specifici per assicurare una corretta gestione della corrente elettrica, rendendolo adatto a installazioni industriali e civili dove è richiesta sicurezza e performance elevate.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H