Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019906/50
Cod. Produttore
10019906/50
Cod. EAN
4044774589350

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,5 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 7G0,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con una sezione di 0,5 mm², OLFLEX CLASSIC 110 offre una trasmissione sicura dell'energia elettrica, contribuendo a mantenere i tuoi progetti in movimento.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H