Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135007
Cod. Produttore
1135007
Cod. EAN
4044773098648

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: notevole
  • Applicazioni: varie
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccezionali e affidabilità nel tempo. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza notevole e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze di ogni professionista del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy