Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135007/50
Cod. Produttore
1135007/50
Cod. EAN
4044774566450

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e una sicurezza ottimale. La sua struttura flessibile consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per uso industriale e commerciale. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'ottima conduzione elettrica e una protezione superiore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy