Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035036
Cod. Produttore
10035036
Cod. EAN
4044774391748

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 7G0,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Resistenza: Eccellente
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e la classificazione merceologica 080401 assicurano che soddisfi gli standard più elevati. Con il suo design versatile, OLFLEX CLASSIC è perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

154 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch