Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035036/100
Cod. Produttore
10035036/100
Cod. EAN
4044774591810

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Flessibilità: alta
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche
  • Connessione: stabile e duratura
  • Uso: robusto e performante
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CH è caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili con sezione di 0,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è adatto per installazioni che necessitano di un prodotto robusto e performante, combinando sicurezza e facilità d'uso in un unico componente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

154 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch