Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125007/100
Cod. Produttore
1125007/100
Cod. EAN
4044774563176

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Con un design pensato per durare nel tempo, l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento