Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119007/50
Cod. Produttore
1119007/50
Cod. EAN
4044774549620

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un conduttore di 0,5 mm² e una robusta costruzione, questo cavo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua flessibilità lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti chimici assicura una lunga vita operativa. Disponibile in un elegante colore nero, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per i professionisti che cercano efficienza e qualità nei loro progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 110