Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035202/100
Cod. Produttore
0035202/100
Cod. EAN
4044774547626

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 7
  • Conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: robusta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Superficie conduttore: ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale 300/500V, composto da 7 fili in conduttore di alta qualità. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, con una superficie del conduttore ottimizzata per prestazioni efficienti e durature. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offre un equilibrio perfetto tra robustezza e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V