Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010005/100
Cod. Produttore
0010005/100
Cod. EAN
4044774532301

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 7G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 7 fili di sezione 0,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura consente una facile posa e una buona flessibilità, rendendolo adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V