Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012804/100
Cod. Produttore
0012804/100
Cod. EAN
4044774576619

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7 x 0,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Flessibilità elevata per spazi ristretti
  • Protezione meccanica eccellente
  • Adatto uso interno e industriale
  • Installazione sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua flessibilità lo rende ideale per utilizzi in spazi ristretti, mentre le caratteristiche tecniche avanzate assicurano un'installazione sicura e duratura. OLFLEX 440 P è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex 440 P