Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015007/150
Cod. Produttore
0015007/150
Cod. EAN
4044774542560

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 7G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 7G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ogni applicazione. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre un'eccellente flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'affidabilità. Scegli OLFLEX 150 per un cablaggio sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,5Mmâ² Olflex 150