Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002614
Cod. Produttore
70002614
Cod. EAN
4044777867110

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 7 conduttori 0,5 mm²
  • Struttura: spirale flessibile
  • Applicazione: impianti mobili
  • Resistenza: usura meccanica
  • Uso: segnali e alimentazione
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: Olflex Spiral 400 P
  • Lunghezza: 500 m
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Spiral 400 P, con 7 conduttori da 0,5 mm², progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a spirale consente un facile avvolgimento e una gestione ottimale del cavo, ideale per impianti mobili e macchinari industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo, è adatto a trasmissioni di segnali e alimentazione in ambienti dinamici. La sua costruzione robusta assicura protezione contro l’usura meccanica e l’azione di agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,5/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato