Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002617
Cod. Produttore
70002617
Cod. EAN
4044777867141

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 7X0,5/2000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 400 P con 7 conduttori da 0,5 mm², progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. Ideale per impianti che richiedono un cablaggio affidabile e duraturo, questo cavo spiralato offre ottime prestazioni meccaniche e protezione contro l'usura. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una trasmissione sicura dell'energia elettrica in ambienti dinamici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato