Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002616
Cod. Produttore
70002616
Cod. EAN
4044777867134

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 7X0,5/1500
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P è un cavo elettrico spiralato caratterizzato da 7 conduttori di sezione 0,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e durata, è adatto a installazioni in cui è necessario un cavo compatto e facilmente gestibile, grazie alla sua struttura a spirale che consente un agevole allungamento e riavvolgimento. Questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici in ambienti industriali e per apparecchiature mobili, offrendo ottime prestazioni elettriche e meccaniche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,5/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato