Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002615
Cod. Produttore
70002615
Cod. EAN
4044777867127

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 7X0,5/1000
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,5/1000 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Composto da sette conduttori di sezione 0,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni elettriche che necessitano di una gestione ordinata e sicura dei collegamenti. La sua struttura a spirale permette un facile avvolgimento e una notevole adattabilità negli spazi ristretti, garantendo al contempo una protezione efficace contro l'usura meccanica. Perfetto per impieghi in ambito industriale e civile, offre affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G0,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato

€ 52,84 x 1 pz.
(pz.)