Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591505
Cod. Produttore
1591505
Cod. EAN
4044773101447

Informazioni di prodotto

  • Tipo: J-Y(ST)Y...LG
  • Conduttori: 6 x 2 mm²
  • Sezione cavo: 0,8 mm
  • Serie: RR1591505
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Duratura
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una grande affidabilità. La sua configurazione a sei conduttori rende il J-Y(ST)Y...LG ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di qualità.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,8Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione