Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591221/500
Cod. Produttore
1591221/500
Cod. EAN
4044774746265

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2YF(L)2Y
  • Struttura: ST III BD
  • Conduttori: 6 coppie
  • Sezione conduttori: 2x0,8 mm
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: RR1591221/500
  • Affidabilità: Elevata conducibilità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2YF(L)2Y con struttura ST III BD, composto da 6 coppie di conduttori da 2x0,8 mm. Il materiale del conduttore e la superficie garantiscono un'elevata conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare prestazioni stabili e durature, è ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati sicura e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La qualità costruttiva rende questo cavo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

135 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,8Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione