Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591152/100
Cod. Produttore
1591152/100
Cod. EAN
4044774745855

Informazioni di prodotto

A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8
Descrizione del produttore: Scopri il RR1591152/100, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua configurazione A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,8 offre una robustezza e affidabilità senza pari. Perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico, il RR1591152/100 rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto. Scegli la qualità e la performance con questo prodotto versatile e duraturo.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

175 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

135 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,8Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione