Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139532
Cod. Produttore
11139532
Cod. EAN
4064727451312

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6X2X0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP TP PLUS A 6X2X0,7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una configurazione a 6 conduttori con una sezione di 0,7 mm, ideale per un'ampia gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

233 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

12,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 6X2X0,7Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A