Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035823/100
Cod. Produttore
0035823/100
Cod. EAN
4044774717753

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,75
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 6X2X0,75 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e controllo. La sua struttura comprende sei conduttori accoppiati a coppie da 0,75 mm², rivestiti con materiali resistenti che assicurano una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura intrecciata. Questo cavo è ideale per installazioni industriali che richiedono flessibilità, durata e stabilità nella trasmissione del segnale, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

246 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)