Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012624
Cod. Produttore
0012624
Cod. EAN
4044773002898

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC EB CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 6
  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: TP (Twisted Pair)
  • Materiale isolante: non specificato
  • Applicazioni: segnali e trasmissioni
  • Protezione: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC EB CY 6X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una trasmissione affidabile dei segnali. La sua struttura a sei conduttori rende questo cavo versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegli UNITRONIC per una connessione sicura e duratura nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

246 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,75Mmâ² Unitronic Eb Cy (Tp)