Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591305/1000
Cod. Produttore
1591305/1000
Cod. EAN
4044774746760

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y...LG
  • Struttura: 6x2x0,6
  • Applicazioni: Trasmissione dati
  • Conduttori: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Funzione: Segnalazione
  • Serie: RR1591305/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y...LG con struttura 6x2x0,6, ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnalazione. Realizzato con conduttori di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione stabile e sicura dei segnali.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione