Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591305/100
Cod. Produttore
1591305/100
Cod. EAN
4044774746739

Informazioni di prodotto

  • Tipo: J-Y(ST)Y
  • Coppie: 6x2 fili
  • Diametro conduttore: 0,6 mm
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Resistenza EMI: Ottimale
  • Struttura: Robusta
  • Uso: Installazioni professionali
  • Serie: RR1591305/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, offre una struttura robusta con sei coppie da 2 fili ciascuna di diametro 0,6 mm, assicurando una trasmissione stabile e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche. Ideale per installazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza nel cablaggio.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione