Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591305
Cod. Produttore
1591305
Cod. EAN
4044773102291

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 6x2x0,6
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta e flessibile facilita l'installazione in diverse condizioni. Scegli il J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,6 per una connessione elettrica efficace e duratura, perfetta per soddisfare le tue esigenze professionali.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione