Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591030
Cod. Produttore
1591030
Cod. EAN
4044773106572

Informazioni di prodotto

A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2YF(L)2Y ST III BD costituito da conduttori in materiale specifico con superficie trattata per garantire elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, offre affidabilità e resistenza in ambienti elettrici complessi. La struttura a 6 coppie di conduttori da 2x0,6 mm assicura una trasmissione stabile e riduce le interferenze, rendendolo ideale per installazioni professionali nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,28 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

12 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,6Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione