Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591052
Cod. Produttore
1591052
Cod. EAN
4044773105698

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2Y(L)2Y...ST III BD
  • Conduttori: 6 coppie
  • Diametro conduttore: 0,6 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: trasmissione segnali
  • Protezione: resistente usura
  • Uso: ambienti diversi
  • Serie: RR1591052
Descrizione del produttore: Il cavo A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6 è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura composta da sei coppie di conduttori con diametro di 0,6 mm ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni elevate, è ideale per applicazioni che richiedono trasmissione di segnali elettrici con precisione e sicurezza. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e protezione contro l’usura, rendendo questo cavo adatto a installazioni in ambienti diversi. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono una scelta efficace per sistemi elettrici professionali.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,6Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione