Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032864
Cod. Produttore
0032864
Cod. EAN
4044773046335

Informazioni di prodotto

UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,5
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC PUR CP TP 6X2X0,5 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali difficili. La sua struttura a sei conduttori da 0,5 mm consente una trasmissione del segnale affidabile e stabile. Questo cavo è ideale per l'uso in impianti di automazione e sistemi di controllo, assicurando durata e efficienza nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)