Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035813/100
Cod. Produttore
0035813/100
Cod. EAN
4044774717470

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: LIYCY (TP)
  • Conduttori: 6 x 2 x 0,5 mm²
  • Materiale: Conduttori selezionati
  • Protezione: Schermatura contro interferenze
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Flessibilità: Alta per installazioni complesse
  • Durata: Elevata in ambienti industriali
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 6X2X0,5 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con conduttori di materiale selezionato e superficie trattata, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche. La struttura a 6 conduttori da 2 x 0,5 mm² assicura flessibilità e facilità di installazione in ambienti industriali e impianti complessi. Questo cavo è ideale per il collegamento di strumenti, automazione e controllo, offrendo durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)