Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139519
Cod. Produttore
11139519
Cod. EAN
4064727451183

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6X2X0,34
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 6X2X0,3 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro interferenze e danni meccanici. La sua struttura a sei conduttori da 0,3 mm consente una trasmissione affidabile dei segnali, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Scegliere questo cavo significa optare per affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 6X2X0,3Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A