Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032854/100
Cod. Produttore
0032854/100
Cod. EAN
4044774711409

Informazioni di prodotto

UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,25
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC PUR CP (TP) 6X2X0,25 caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni elettriche ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è fondamentale la sicurezza e la durata nel tempo. La struttura compatta e i materiali selezionati assicurano un'eccellente trasmissione del segnale e protezione contro interferenze, rendendolo una soluzione efficace per esigenze professionali nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,25Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)