Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035803/1000
Cod. Produttore
0035803/1000
Cod. EAN
4044774717159

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY (TP)
  • Sezioni: 6X2X0,25 mm²
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Trasmissione sicura
  • Serie: UNITRONIC
  • Design: Versatile e resistente
  • Ambiente: Durevole condizioni
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 6X2X0,25, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una trasmissione sicura e affidabile, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, questo cavo è progettato per resistere a condizioni impegnative, offrendo prestazioni ottimali. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta l'eccellenza nella connettività.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)